Dachang Shelving Warehouse Rack DC-36 T (Rak Besi / Rak Palet / Rak Gudang)

Sebelum PPN:
Rp4.999.900 - Rp5.599.900
Spesifikasi
Beam Dimensions (mm)60x40
Beam Thickness (m)0.9
Dimensions HxLxW (mm)3000x2000x600
Load Capacity per Level (kg)250
MaterialCold Rolled Steel (Steel Plated Iron)
Plate Shelving Thickness (mm)0.35
Upright Dimensions (mm)60x30
Upright Thickness (mm)0.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan