WEILER Stem-Mounted Interleaf Flap Wheel

Sebelum PPN:
Rp799.900 - Rp929.900
Spesifikasi
ANSI StandardB7.1
Abrasive MaterialAluminum Oxide
Attachment TypeUnthreaded Stem
IndustryManufacturing
Maximum Speed (rpm)8600
RoHSCompliant
Size (inch)3x2
Stem Diameter (inch)1/4
Stem TypeUnthreaded

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Ideal for producing satin or decorative finishes on irregular or contoured surfaces.
- Combination of non-woven and coated abrasive materials.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan