WEILER Nylox Power Tube Brush

Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp309.900
Spesifikasi
ANSI StandardB165.1
Brush StyleSingle Spiral Style
Fill ColorGrey
Fill Diameter (inch)0.022
Fill MaterialAbrasive Nylon
Grain TypeSC
Grit320
IndustryAerospace
Maximum Speed (rpm)2000
RoHSCompliant
Stem Diameter (inch)1/4
Stem MaterialSteel
Stem TypeTwisted Double Spiral

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Ideal for internal deburring and finishing applications.
- Suitable for use in drill presses and manual/CNC machine tools.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan