WEILER Hand Brush

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
ApplicationCleaning
Block MaterialWood
Brush StyleShoe Handle Scratch Brush
Compatible ToolHand Tool
Fill Diameter (inch)0.012
Fill MaterialStainless Steel
IndustryFabrication
Number of Rows4x16
PerformanceHigh-Performance
RoHSCompliant
Trim Length (inch)1-3/16
Wet or Dry ApplicationDry

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Ideal for Cleaning and Prepping Surfaces.
- Scratch brushes are constructed of dense filament/wire with an even trim for a consistent brushing action.
Use
Material Application
- Cleaning

Compatible Tools
- Hand Tool

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan