WEILER Garage Brush

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
Block ColorTan
Block MaterialWood
Block ShapeRectangular
Connection TypeFemale Thread
Fill ColorMaroon
Fill FirmnessCoarse
Fill MaterialPolypropylene
IndustryFacility Maintenance
RoHSCompliant
Size (inch)24
Surface TextureRough
Trim Length (inch)3-1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Ideal for Sweeping Heavy, Caked Dirt and Debris on Rough Surfaces.
- Lacquered Hardwood Block.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan