Meiji Spray Gun Suction Complete with Paint Cup F210 Series

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Measurement (m³)0.06/25PC
Paint feed systemSuction
Pattern ShapeTulip
Spray Distance (inch)9.843
Spraying Distance (mm)250
Spraying Pressure (psi)36
Standard Spray Pressure (MPa)0.25
Standard paint cup10SC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan