Meiji Spray Gun Gravity Complete with Paint Cup F410 Series

Sebelum PPN:
Rp3.499.900 - Rp4.899.900
Spesifikasi
Paint feed systemGravity
Pattern ShapeTulip
Spray Distance (inch)7.874
Spraying Distance (mm)200
Spraying Pressure (psi)29
Standard Spray Pressure (MPa)0.2
Standard paint cup6CP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan