ONEBIZ Adjustable Gate Valve Lockout

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
ApplicationIndustry (Maintenance, Engineering, etc.)
CertificationTDS, COO
ColorRed
Lock Valve Diameter (mm)25 to 162.5
Lock Valve Handle Diameter (mm)25 to 165
MaterialEngineered Plastic Nylon ABS
Shackle Diameter (mm)≤7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Made from polypropylene PP.
- Adjustable locking range.
- Secured with one padlock

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan