Unikey Grendel Stainless

Sebelum PPN:
Rp70.900
Spesifikasi
FunctionFor door lock when the door is closed
MaterialStainless Steel
Size (inch)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Grendel Stainless
Type : G 021 3" SSS
Fungsi : Untuk pengunci pintu saat pintu tertutup
Material : Stainless Steel
UniKey,
A Leading International Brand for Home Locking & Sliding Rail System With Years of Experience & Superior Quality

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan