Unikey Knob Cylinder

Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp259.900
Spesifikasi
FunctionDoor lock for the room
MaterialBrass, can be made into a masterkey system.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Knob Cylinder
Type : KC 031-60MM SN
Ukuran : 60MM, 70MM
Fungsi : Kunci pintu untuk kamar
Material:Brass/Kuninganal , dapat dibuat masterkey system.
Unikey,
A Leading International Brand for Home Locking & Sliding Rail System With Years Of Experience & Superior Quality

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan