Unikey Handle Set Wood Series

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
Handle TypeHandle on Rose
Size (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
UNIKEY Handle on Rose HRE 259.17 CP/WOOD+SW 501-40MM+DCKK SSS adalah paket komplit set gagang pintu premium yang mengombinasikan material logam dengan aksen kayu natural. Produk ini dirancang dengan gaya minimalis yang cocok untuk tema desain ruangan vintage, modern, maupun Japan

Spesifikasi Produk

Tipe Handle (HRE 259.17): Gagang pintu tipe rose (terpisah dengan lubang kunci) bermotif kayu coklat dengan kombinasi Chrome Plated (CP). [1, 2, 3]

Material: Terbuat dari Zinc Alloy berkualitas tinggi untuk gagang, sementara lockcase dan silinder menggunakan Stainless Steel SUS 201/202

Lockcase (SW 501-40MM): Badan kunci (mortise lock) dengan ukuran backset 40 mm

Cylinder (DCKK SSS): Double Cylinder tipe komputer (Computer Key) yang lebih aman, dengan finishing Satin Stainless Steel


Kelengkapan Paket

Satu paket pembelian produk ini biasanya sudah mencakup:

1 pasang gagang pintu (Handle Roses).

1 set badan kunci (Lockcase).

1 buah silinder kunci dengan 3-5 anak kunci komputer

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan