Unikey Handle on Plate Exclusive Set

Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
IncludeMasterkey
MaterialZinc Alloy Handle, SUS 202 Stainless Steel Lockcase, Brass Cylinder
Size (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Handle Set Deluxe
Type : HP 1200 SN/NP + SW001-40MM SS + DC021-60MM SN
Material: Handle Zinc Alloy , Lockcase Stainless Steel SUS 202 , Cylinder Kuningan

Harga tertera adalah harga komplit set
Unikey,
A Leading International Brand for Home Locking & Sliding Rail System With Years of Experience & Superior Quality

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan