Unikey Aluminum Swing Lockcase SUS304

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
FunctionDoor lock body and cylinder
Key FeaturesLockcase made of SUS304 Stainless Steel set with Brass Cylinder
Size (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lockcase & Cylinder
Type : SW 889-30MM DLX SSS SUS 304 + DC 021-60MM SN
Fungsi : Badan kunci dan silinder kunci pintu
Keterangan : Lockcase berbahan Stainless Steel SUS304 yang di set dengan Silinder berbahan Brass/Kuningan
Harga tertera adalah harga komplit set.
UniKey,
A Leading International Brand for Home Locking & Sliding Rail System With Years of Experience & Superior Quality

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan