Lenovo Power Adapter Charger

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
AC Input Voltage (V)100 to 240
Frequency (Hz)50/60
Input ConnectionStandard AC Power Cord
Input TypeUniversal Input AC, Worldwide Agency Support
Operating Temperature (°C)5 to 40
Relative Humidity (%RH)8 to 80, Non-Condensing
Storage Temperature (°C)-31 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan