Mitoloy Impact Wrench Socket

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Compatibility(Pin) PP12-1, (Ring) PR12-2
Dimension D1 (mm)76
Dimension D2 (mm)86
Dimension L (mm)83
Dimension S (mm)46
Dimensions l (mm)28
Drive Size (inch)1 to 1/2
Drive Size (mm)38.1
ShapeHexagon

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan