HAFINE Lakban Velcro Hook and Loop Magic Nylon Perekat

Sebelum PPN:
Rp51.900 - Rp279.900
Spesifikasi
MaterialNylon

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Menjaga karpet agar tidak bergeser, merapikan bantalan sofa, atau membuat proyek DIY membutuhkan perekat yang kuat sekaligus mudah dilepas pasang. HAFINE Lakban Velcro Hook and Loop ZNK100 hadir sebagai pita perekat mandiri (self-adhesive) berbahan nilon premium dengan lapisan lem kuat di kedua sisinya. Cukup lepaskan lapisan pelindung lalu tempelkan tanpa perlu dijahit atau menggunakan alat tambahan. Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, dekorasi, hingga kerajinan.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Serat Nilon Hook and Loop Premium
HAFINE menggunakan material nilon berkepadatan tinggi dengan jalinan velcro yang rapat sehingga menghasilkan daya cengkeram yang kuat. Pita perekat membantu menjaga posisi barang agar tidak mudah bergeser. Materialnya juga tahan digunakan berulang kali tanpa cepat aus.

Pengunci Multifungsi untuk Berbagai Kebutuhan
Sistem hook and loop memudahkan proses buka-tutup sehingga cocok sebagai alternatif ritsleting atau kancing. Dapat digunakan untuk tas, tirai, pengikat kabel, hingga berbagai proyek DIY. Hasil pemasangan terlihat lebih rapi dan praktis.

Ketersediaan Beragam Varian Ukuran untuk Efisiensi Pemakaian
Tersedia pilihan panjang 10 m hingga 25 m dengan lebar 2 cm, 2.5 cm, 3 cm, dan 5 cm. Beragam varian memudahkan Anda menyesuaikan ukuran sesuai kebutuhan. Bentuk gulungannya juga mudah disimpan tanpa mudah kusut.

Instalasi Instan dan Mudah dengan Lapisan Lem Back-Adhesive
Lapisan lem di bagian belakang memungkinkan pemasangan langsung pada kayu, plastik, kaca, atau dinding yang rata. Cukup potong sesuai kebutuhan, lepaskan lapisan pelindung, lalu tempelkan. Proses pemasangan menjadi lebih cepat tanpa alat tambahan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan