Changhong QLED Smart TV

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
BluetoothYes (BT5.2)
HDMI Input2
Operating SystemGoogle TV
Refresh Rate (Hz)60
ResolutionFHD (1920x1080)
Screen Size (inch)32
USB Input1
Wi-Fi2T2R 2.4G&5G Hz

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Changhong QL99 Series – QLED Google TV menghadirkan pengalaman menonton lebih hidup dengan teknologi QLED, HDR10 & HLG, serta Wide Color Gamut untuk warna lebih kaya dan kontras lebih tajam. Dilengkapi Dolby Audio / Dolby+ dan Dolby Audio Processing (DAP), TV ini menghasilkan suara yang jernih, seimbang, dan imersif. Tersedia PC Mode & Game Mode untuk pengalaman hiburan dan gaming yang lebih optimal. Sebagai Google TV, QL99 Series memudahkan akses ke berbagai aplikasi favorit seperti Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, dll, serta kontrol suara praktis melalui Google Assistant. Koneksi semakin stabil dengan Wi-Fi Dual Band 2.4G/5G dan Bluetooth 5.1. Mendukung Google Cast, DLNA, AirPlay, serta DVB-T2, Changhong QL99 Series cocok untuk kebutuhan hiburan keluarga modern.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait