ELORA Prism Grip Plier

Sebelum PPN:
Rp909.900
Spesifikasi
Length (mm)250
Span Width (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- for round and flat material
- 3-point support for any material profile
- with adjustment screw
- quick release lever with return spring
- forged, hardened and tempered prism jaws
- nickel-plated
- jaws made of ELORA-Chrome-Vanadium
31 CrV 3 / 1.2208

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan