Keelat Vacuum Cleaner Portabel

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)8000
Battery Voltage (V)14.8
Maximum Air Pressure (psi)140 to 150
Peak Current (A)1000
Rated Power (W)96
Starting Current (A)300 to 800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan