AKASO Action Camera 360 Series

Sebelum PPN:
Rp5.999.900 - Rp6.499.900
Spesifikasi
Aperturef/2.25
Battery Capacity (mAh)1350
Dimensions (mm)109.8×46.9×30.8
Gyroscope6-Axis
Photo ModesPhoto, Interval, DNG8, TimeFusion, AEB
Run Time (minute)60
SensorDual 1/2\" 48MP CMOS
Stabilization360° Horizon Steady / View Lock Steady
Video Modes360° Video, Single-Lens Video, Timelapse, Loop Recording
Video formatMP4
Wi-Fi2.4 GHz / 5 GHz

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan