ROCKWOOL Insulation Slab Safe 'n' Silent Pro

Sebelum PPN:
Rp619.900 - Rp929.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)1200
Width (mm)600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Rockwool adalah material insulasi berbahan dasar serat mineral batuan vulkanik yang diproses pada suhu tinggi hingga membentuk struktur serat padat dengan kemampuan isolasi panas, peredam suara, dan ketahanan api yang sangat baik. Rockwool banyak digunakan pada proyek industri, gedung komersial, sistem HVAC, ruang mesin, dan area dengan kebutuhan suhu tinggi.

Material ini dikenal tidak mudah terbakar, memiliki daya serap suara tinggi, serta mampu menjaga stabilitas suhu ruangan maupun instalasi industri.
Kegunaan
HVAC, ducting, ruang genset, partisi, panel, boiler, furnace, dll.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan