Ariston Electric Water Heater Andris 3 R (Water Heater)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
Element HeaterCooper
IP RatingIP24
Joint Diameter (inch)1/2
Maximum Pressure (bar)7.5
Maximum Temperature (°C)75
Safety deviceELCB
Scalding PreventionYes
Tank MaterialSteel
Tank ProtectionTitanshield Technology
ThermostatTBST (Mechanic)
Voltage (V)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Low Watt
Konsumsi daya rendah mulai dari 150 Watt, membantu menghemat penggunaan listrik sekaligus menjaga kenyamanan air panas untuk kebutuhan sehari-hari
- Scalding Prevention
Melindungi pengguna dari risiko kulit terbakar dengan menjaga suhu air tetap stabil dan aman

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait