KRUPS Virtuoso Espresso Pump Coffee Machine
#Grup produk P117980729
Spesifikasi
| Bean Hopper Capacity (g) | 200 |
|---|---|
| Cup Selector | 2 to 12 |
| Dimensions WxDxH (mm) | 11.5x25.5 to 26x14 to 16 |
| Grinding Mechanism | Burr |
| Number of Grind Settings | 17 |
| Power (V) | 220 to 240 |
| Power (W) | 100 |
| Type | Coffee Grinder GVX2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
KRUPS Expert Burr Grinder menggiling biji kopi tepat sebelum diseduh untuk memastikan rasa dan aroma maksimal. Dengan 17 pengaturan gilingan, dua burr stainless steel, dan kapasitas hingga 12 cangkir, Anda bisa menyesuaikan kehalusan atau kasar kopi sesuai selera, sambil menghindari pemborosan berkat sistem mati otomatis.
Desain tahan lama dengan wadah biji kedap udara 200g menjaga kesegaran biji kopi, sementara burr dan wadah ampas yang dapat dilepas memudahkan pembersihan. Finishing brushed stainless steel membuat grinder ini stylish sekaligus fungsional, cocok untuk setiap dapur pecinta kopi.
Desain tahan lama dengan wadah biji kedap udara 200g menjaga kesegaran biji kopi, sementara burr dan wadah ampas yang dapat dilepas memudahkan pembersihan. Finishing brushed stainless steel membuat grinder ini stylish sekaligus fungsional, cocok untuk setiap dapur pecinta kopi.
Fitur
Fitur:1. 17 pengaturan untuk gilingan sesuai selera dan metode seduh.
2. Pemilih jumlah cangkir (hingga 12) untuk menyesuaikan kopi.
3. Sistem burr ganda berbahan stainless steel untuk daya tahan dan efisiensi.
4. Burr dan wadah ampas yang dapat dilepas memudahkan pembersihan.
5.Rasa maksimal. Wadah biji kopi berkapasitas besar dan kedap udara menjaga kesegaran dan aroma.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
