Braun Sandwich Maker

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
ColorBlack
ControlMechanical
Cooking Position1
Dimensions (mm)275x250x105
FeaturesRemovable plates
MaterialAluminum
Number of Plate Sets1
Plate Dimensions (cm²)351
Plate Dimensions (mm)27x13
Power (V/Hz)220 to 240 / 50 to 60
Power (W)800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The SnackMaker 5 makes healthy snacking easy. The easily removable plates can be exchanged with a simple click. And to make snacking healthier, the plates feature dual layers of premium non-stick coating, so there’s no need to add extra oil. On top of that, the integrated grease tray drains excess oil as you cook. And after snacking, you can say goodbye to complicated clean-ups. The plates and grease tray are all dishwasher-safe.
Fitur
800 watt: Nikmati daya 800 watt untuk menyiapkan semua camilan favorit Anda dalam sekejap tanpa memerlukan waktu pemanasan awal yang lama.

Menhemat ruang: Dirancang untuk penyimpanan yang hemat tempat, SnackMaker 5 dapat disimpan dengan mudah dalam posisi vertikal sehingga memberi lebih banyak ruang di atas meja dapur atau lemari Anda.

Plat dapat dilepas: Pilih pelat yang sesuai dengan resep Anda dan pasangkan pada pemanggang hanya dengan satu klik mudah untuk menikmati camilan sempurna kapan saja.

Nampan penampung minyak terintegrasi: Mengalirkan kelebihan minyak saat memasak untuk hidangan yang lebih sehat tanpa mengotori dapur. Nampan ini juga mudah dilepas dan aman dicuci dengan mesin pencuci piring.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan