DeLonghi Coffeee Maker Esp

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Coffee Bean Capacity (g)250
ColorMetal
Dimensions (mm)285x365x40
FunctionsEspresso, americano/long black, cold brew, hot water
MaterialStainless steel
Maximum Cup Height (mm)120
Power (W)1550
Pressure (bar)15
TypePump Grinder La Specialista Arte Evo
Water Tank Capacity (L)1.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DeLonghi - La Specialista Arte EVO Espresso Machine with Cold Brew EC9255.M adalah mesin kopi canggih yang menggabungkan keahlian barista dengan teknologi modern, memungkinkan Anda untuk menikmati berbagai jenis kopi spesialitas di rumah dengan mudah. Dirancang untuk memenuhi kebutuhan pecinta kopi yang menginginkan kontrol penuh dan fleksibilitas, mesin ini memberikan pengalaman pembuatan kopi yang profesional dan hasil yang konsisten setiap saat.
Fitur
Keunggulan:
Teknologi Cold Brew Terintegrasi: Mesin ini dilengkapi dengan fitur cold brew yang memungkinkan Anda menyeduh kopi dingin berkualitas tinggi hanya dalam beberapa menit. Tidak perlu lagi menunggu berjam-jam untuk menikmati cold brew yang segar dan kaya rasa.
Pengaturan Presisi: La Specialista Arte EVO dilengkapi dengan teknologi Sensor Grinding, yang memastikan hasil gilingan kopi yang konsisten setiap kali. Anda dapat menyesuaikan tingkat kehalusan gilingan sesuai dengan jenis kopi yang ingin Anda buat.​Sistem Smart Tamping Station: Dengan sistem ini, Anda dapat menekan kopi dengan kekuatan yang tepat tanpa khawatir akan kebersihan. Ini memastikan distribusi kopi yang merata dan hasil ekstraksi yang sempurna.
Dual Heating System: Mesin ini memiliki dua elemen pemanas terpisah untuk espresso dan susu, sehingga Anda dapat menyiapkan keduanya secara bersamaan tanpa harus menunggu. Ini sangat menghemat waktu dan memastikan hasil yang optimal.
Desain Premium dan Fungsional: Dibalut dalam material stainless steel berkualitas tinggi, La Specialista Arte EVO tidak hanya tampil elegan di dapur Anda, tetapi juga dirancang untuk ketahanan dan kemudahan penggunaan.
Sistem LatteArt: Dilengkapi dengan Advanced Latte System, Anda dapat menciptakan busa susu yang halus dan sempurna untuk latte art, memberikan Anda pengalaman barista sejati di rumah.
Mudah Digunakan: Mesin ini memiliki antarmuka yang intuitif dengan tombol dan dial yang mudah dipahami, membuatnya ideal baik untuk pemula maupun barista berpengalaman.
Dengan DeLonghi La Specialista Arte EVO Cold Brew EC9255.M, Anda mendapatkan fleksibilitas, kontrol, dan kualitas yang Anda butuhkan untuk membuat kopi spesialitas di rumah dengan mudah dan nyaman. Nikmati berbagai pilihan kopi, dari espresso yang kuat hingga cold brew yang menyegarkan, semuanya dari satu mesin yang elegan dan serbaguna.​

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan