KRUPS Coffee Machine Virtuoso + Espresso
#Grup produk P117980400
Spesifikasi
| Dimensions (mm) | 285x145x285 |
|---|---|
| Electrical Power (W) | 1350 |
| Pump Pressure (bar) | 15 |
| Type | Semi-automatic espresso machine with portafilter and steam wand |
| Water Tank Capacity (L) | 1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kehebatan Barista dalam Ukuran Compact
KRUPS Virtuoso menghadirkan espresso berkualitas barista di rumah dengan desain compact dan elegan. Dilengkapi nozzle uap manual, sistem Thermoblock 15 bar, serta filter holder fleksibel untuk 1–2 cangkir atau soft pods, mesin ini menyajikan kopi kaya rasa dengan crema merata dalam 40 detik. Tangki air 1L dan drip tray mudah dilepas memudahkan pengisian dan pembersihan, sementara antarmuka 4 tombol intuitif membuat setiap cangkir kopi personal dan praktis.
KRUPS Virtuoso menghadirkan espresso berkualitas barista di rumah dengan desain compact dan elegan. Dilengkapi nozzle uap manual, sistem Thermoblock 15 bar, serta filter holder fleksibel untuk 1–2 cangkir atau soft pods, mesin ini menyajikan kopi kaya rasa dengan crema merata dalam 40 detik. Tangki air 1L dan drip tray mudah dilepas memudahkan pengisian dan pembersihan, sementara antarmuka 4 tombol intuitif membuat setiap cangkir kopi personal dan praktis.
Fitur
Fitur:1. Desain compact & stylish, menghadirkan espresso berkualitas di rumah dengan stainless steel tahan lama dan tampilan modern.
2. Seduh kopi sempurna dengan kontrol intuitif dan fitur otomatis menghentikan aliran saat pas.
3. Nikmati espresso penuh rasa dengan crema sempurna hanya dalam 40 detik.
4. Seduh kopi bubuk atau pod, minuman susu-kopi, bahkan teh.
5.Tangki air 1L dapat dilepas untuk pengisian praktis, ditambah drip tray yang mudah dibersihkan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
