AST Gergaji Ranting

Sebelum PPN:
Rp5.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)228
Blade Thickness (mm)0.88
Overall Length (mm)340
Size (inch)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan