Perfect Wool Glasswool Pipe with Aluminium Foil

Sebelum PPN:
Rp43.900 - Rp399.900
Spesifikasi
Density (kg/m³)80
Overall Length (m)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Glasswool adalah material peredam panas dan suara yang terbuat dari serat kaca lembut. CV Liberton menyediakan berbagai jenis glasswool berkualitas untuk kebutuhan proyek bangunan – mulai dari rumah tinggal hingga industri. Produk ini ringan, tahan api, dan mudah diaplikasikan pada atap, plafon, maupun partisi dinding. Glasswool umumnya dipasang menggunakan aksesoris pemasangan seperti spindle pin untuk insulasi HVAC agar material tidak bergeser.

Kami jual glasswool dalam berbagai ukuran dan densitas, roll dan lembaran sesuai kebutuhan proyek Anda. Hubungi tim kami untuk informasi harga, ketersediaan stok dan pengiriman.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Apa itu Glasswool dan Fungsinya sebagai Insulasi Panas dan Suara
Glasswool adalah material insulasi berbahan dasar serat kaca yang dirancang untuk meredam panas dan suara pada berbagai aplikasi bangunan dan industri. Dengan struktur serat yang ringan dan berongga, glasswool mampu menahan perpindahan panas sekaligus menyerap gelombang suara secara efektif.

Material ini banyak digunakan pada sistem HVAC, ducting udara, plafon, partisi ruangan, ruang mesin, hingga bangunan komersial dan industri. Glasswool tersedia dalam berbagai bentuk seperti blanket (rol), board (lembaran), pipa berlapis aluminium foil, serta varian aluminium foil untuk kebutuhan isolasi tambahan.

Sebagai salah satu material insulasi paling populer, glasswool dikenal karena daya redam panas yang sangat baik, kemampuan akustik tinggi, ringan dan mudah dipasang, tahan terhadap api, serta efisien untuk penghematan energi.

Sebagai salah satu material insulasi populer…

Glasswool sering digunakan sebagai solusi utama insulasi panas dan suara pada proyek HVAC, gedung komersial, pabrik, hingga hunian.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan