EASYIDEA USB Type C Hub 10 in 1

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Audio Jack (mm)3.5
Cable Length (cm)Approx. 15
Dimensions (cm)12×5.7×1.7
HDMI Resolution4K @ 60 Hz (Video Only); 4K @ 30 Hz (Video + USB 3.0)
MaterialAluminum, TPE
Transfer SpeedUp to 5 Gbps (USB 3.0)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan