Spesifikasi
| Material Properties | Rust-resistant & durable |
|---|---|
| Number of Stem | 5 Stem |
| Pipe Material | Alumunium 100% |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Lili Towel Rack Liveo adalah rak handuk serbaguna dengan desain minimalis yang fungsional untuk kebutuhan rumah sehari-hari. Terbuat dari 100% aluminium, rak ini anti karat, kuat, dan tahan lama, sehingga aman digunakan di area lembap seperti kamar mandi, laundry room, maupun dekat balkon.
Dengan 5 batang pipa, Lili Towel Rack mampu menampung beberapa handuk sekaligus agar lebih cepat kering dan rapi. Bagian bawah dapat dimanfaatkan sebagai tempat alas kaki, menjadikannya solusi penyimpanan yang praktis dan hemat ruang.
Dengan 5 batang pipa, Lili Towel Rack mampu menampung beberapa handuk sekaligus agar lebih cepat kering dan rapi. Bagian bawah dapat dimanfaatkan sebagai tempat alas kaki, menjadikannya solusi penyimpanan yang praktis dan hemat ruang.
Peringatan
Catatan• Warna produk dapat sedikit berbeda tergantung pencahayaan foto
• Pastikan pemasangan sesuai petunjuk agar rak lebih stabil
Fitur
• Mudah DipasangDesain sederhana, pemasangan cepat tanpa ribet.
• Praktis Digunakan
Cocok untuk handuk mandi, handuk wajah, kain lap, hingga pakaian kecil.
• Anti Karat
Material aluminium tahan terhadap air dan kelembapan.
• Kuat & Tahan Lama
Rangka kokoh untuk penggunaan jangka panjang.
• Material Premium
Terbuat dari 100% aluminium, ringan namun tetap solid.
Isi Dalam Paket
• 1 set Lili Towel Rack (belum dirakit)
• Kelengkapan sambungan
• Panduan pemasangan
Kegunaan
Cocok Digunakan Untuk• Kamar mandi
• Area laundry
• Balkon / area jemur
• Apartemen, kos, dan rumah minimalis
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
