Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Clip Type | Metal |
|---|---|
| Dimensions (cm) | 34.5x22 |
| Material | Transparent Plastic |
| Size | F4 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Alas Tulis Stabil dengan Clipboard 708 Transparan
Aktivitas mencatat di luar ruangan atau saat melakukan pengecekan data kini menjadi lebih efisien dengan Clipboard 708 Transparan. Produk clipboard ini dirancang untuk memberikan permukaan alas yang rata dan keras, sehingga tulisan Anda tetap konsisten dan terbaca jelas. Dengan ukuran yang dioptimalkan untuk kertas F4, papan jalan ini sangat membantu para profesional dalam mengelola formulir, daftar periksa, hingga sketsa ide dengan lebih stabil. Desainnya yang minimalis sangat cocok untuk lingkungan kerja modern yang mengutamakan kerapian dan fungsionalitas.
Pilihan Warna Cerah untuk Klasifikasi Tugas
Personalisasi alat kerja Anda dengan lima pilihan warna transparan yang tersedia pada Clipboard 708 Transparan. Anda dapat memilih varian warna oranye, pink, ungu, putih, atau kuning yang energetik. Variasi warna ini mempermudah sistem organisasi di kantor atau gudang, misalnya dengan menetapkan warna tertentu untuk setiap departemen atau tingkat urgensi tugas. Warna-warna yang cerah ini juga memudahkan Anda menemukan papan tulis ini dengan cepat di area kerja yang sibuk, sekaligus memberikan kesan ceria pada rutinitas harian Anda.
Solusi Kearsipan Portabel yang Ringan dan Awet
Daya tahan material plastik pada Clipboard 708 Transparan menjadikannya pilihan investasi alat kantor yang ekonomis. Papan ini cukup ringan untuk digenggam dalam waktu lama tanpa membuat tangan cepat lelah, namun cukup tangguh untuk menahan benturan ringan. Ukuran F4 yang presisi membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai keperluan, mulai dari administrasi medis, survei lapangan, hingga kegiatan belajar mengajar. Segera lengkapi kebutuhan alat tulis Anda dengan produk yang andal ini untuk mendukung produktivitas yang lebih rapi dan terorganisir di mana pun Anda berada.
Aktivitas mencatat di luar ruangan atau saat melakukan pengecekan data kini menjadi lebih efisien dengan Clipboard 708 Transparan. Produk clipboard ini dirancang untuk memberikan permukaan alas yang rata dan keras, sehingga tulisan Anda tetap konsisten dan terbaca jelas. Dengan ukuran yang dioptimalkan untuk kertas F4, papan jalan ini sangat membantu para profesional dalam mengelola formulir, daftar periksa, hingga sketsa ide dengan lebih stabil. Desainnya yang minimalis sangat cocok untuk lingkungan kerja modern yang mengutamakan kerapian dan fungsionalitas.
Pilihan Warna Cerah untuk Klasifikasi Tugas
Personalisasi alat kerja Anda dengan lima pilihan warna transparan yang tersedia pada Clipboard 708 Transparan. Anda dapat memilih varian warna oranye, pink, ungu, putih, atau kuning yang energetik. Variasi warna ini mempermudah sistem organisasi di kantor atau gudang, misalnya dengan menetapkan warna tertentu untuk setiap departemen atau tingkat urgensi tugas. Warna-warna yang cerah ini juga memudahkan Anda menemukan papan tulis ini dengan cepat di area kerja yang sibuk, sekaligus memberikan kesan ceria pada rutinitas harian Anda.
Solusi Kearsipan Portabel yang Ringan dan Awet
Daya tahan material plastik pada Clipboard 708 Transparan menjadikannya pilihan investasi alat kantor yang ekonomis. Papan ini cukup ringan untuk digenggam dalam waktu lama tanpa membuat tangan cepat lelah, namun cukup tangguh untuk menahan benturan ringan. Ukuran F4 yang presisi membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai keperluan, mulai dari administrasi medis, survei lapangan, hingga kegiatan belajar mengajar. Segera lengkapi kebutuhan alat tulis Anda dengan produk yang andal ini untuk mendukung produktivitas yang lebih rapi dan terorganisir di mana pun Anda berada.
Fitur
Keunggulan Material Transparan dan Klip MetalClipboard 708 Transparan menonjolkan estetika melalui material plastik transparan yang berkualitas tinggi namun tetap kaku. Penggunaan klip jenis metal pada bagian atas menjamin daya jepit yang kuat terhadap tumpukan kertas, sehingga dokumen tidak akan mudah terbang atau bergeser tertiup angin. Klip metal ini juga dirancang tahan lama dan tahan karat untuk penggunaan jangka panjang. Perpaduan antara bodi yang bening dan mekanisme penjepit yang kokoh menjadikan alat ini tidak hanya fungsional, tetapi juga terlihat elegan saat dibawa ke meja rapat atau area lapangan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
