ENKA Kabel Las

Sebelum PPN:
Rp5.599.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
Conductor MaterialCopper
Diameter Conductor (mm)0.18
Inner Sheath MaterialSheath Rubber ~ EPDM White
Outer Sheath MaterialSheath Rubber ~ EPDM Black
Product TypeH01N2-E
SheathNeoprene Rubber
Temperature (°C)<85
Voltage Class (V)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Enka Rubber Welding Cable menggunakan isian tembaga yang diplintir dengan rasio strand 1.02, dilapisi/diisolasi dengan karet sintetis EPDM berwarna hitam dan putih. Enka Rubber Welding Cable mudah diaplikasikan, tidak gampang mekar, mudah dimasukan ke dalam skun.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan