Realand Biometric Device

Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
Cable CommunicationTCP/IP, USB Cable
DisplayTFT Color LCD
FAR0.00001%
FRR0,0001%
Fingers per UserUp to 10 Fingers
Frequency (Hz)50/60
Internal AlarmAvailable
Network CapacityTCP/IP = 255 units
Power (V)100-240, 12dc
SensorOptical Crystal
Verification Method1:1, 1:N, 1:1:N
Verification Speed (s)< 1
Working ModeStand Alone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Akses, TCP, USB, Card, Absensi, Weigand

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan