TONATA Wireless Manual Call Point

Sebelum PPN:
Rp899.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh/V)2200 / 3
Battery Life (Year)5
ColorRed
Operating Voltage (V)2.2 to 3 DC
Protection LevelIP30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ready stok - Wireless Manual Push Button Tonata Aseanware / Manual Call Point Nirkabel ASWWireless Manual Push Button Tonata Aseanware / Manual Call Point Nirkabel ASW adalah perangkat yang digunakan dalam sistem alarm kebakaran untuk memicu alarm secara manual ketika kebakaran terdeteksi. Perangkat ini bekerja secara nirkabel, sehingga memudahkan instalasi tanpa memerlukan kabel. Kemampuan untuk di-reset dengan kunci, dan jangkauan nirkabel hingga 800 meter

Hanya dapat disambung untuk MCFA Wireless Tonata Aseanware!

Spesifikasi

Model : TNT-WM1104
Colour : Red
Work Voltage : 2.2-3VDC
Work Current :
Battery Life : 5 Years
Battery Capacity : 2200mAh/3V
Protection Level : Ip30

Pembelian banyak bisa kontak CS kami.Jadwal Pengiriman:Dari cabang Tangerang

*Semua pesanan diproses pada hari Senin - Sabtu*Pesanan maksimal jam 15.00 akan kami usahakan semuanya terkirim pada hari yang sama.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan