TONATA Wireless Fire Alarm Control Panel

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Battery (mAh/V)2000 / 3.7 (Lithium Battery)
ColorRed
Detector CompatibilityCan be connected to 99 detectors
Frequency (Hz)50/60
Number of Connected Devices20 pcs
Operating Voltage (V)100 to 240
Size (cm)24x16x5.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ready Stock - Fire Alarm Control Panel Wireless Mini Tonata Aseanware / MCFA Conventional ASW

Fire Alarm Control Panel Wireless Mini Tonata Aseanware / MCFA Conventional ASW adalah sistem proteksi kebakaran mini yang menerima perangkat nirkabel. Mesin yang sederhana dan pengoperasian yang mudah. Modul nirkabel dengan jarak jauh, anti-interferensi, dan stabilitas yang kuat dapat menerima informasi dari setiap peralatan pemadam kebakaran nirkabel. Dilengkapi sertifikasi LPCB, produk ini menjamin keandalan dan keamanan sesuai standar internasional.

Spesifikasi :
Model : TNT-AWM202
Colour : Red
Operating Voltage : 100-240V ~ 50/60Hz
Battery : 2000mAh 3.7V / Lithium Battery
Number of connected devices : 20 pcs
Size : 24 x 16 x 5,5 cm

- Dapat dikoneksikan ke 99 Detector.

Pengiriman dari cabang Tangerang.
Jadwal Pengiriman:
*Semua pesanan diproses pada hari Senin - Sabtu
*Pesanan maksimal jam 15.00 akan kami usahakan semuanya terkirim pada hari yang sama.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan