TONATA Wireless Battery Heat Detector

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
Battery SpecificationCR17450 / CR17455
ColorWhite
Humidity (%RH)≤ 93
Operating Voltage (V)3 DC (2.4 to 3.2 DC)
RF Frequency (MHz)433 (418 to 448)
Temperature (°C)0 to 40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ready stok - Wireless Heat Detector Tonata Aseanware / Pendeteksi Panas Nirkabel ASW

Wireless Heat Detector Tonata Aseanware (ASW) adalah pendeteksi panas nirkabel yang merespons kenaikan suhu ekstrem untuk mendeteksi potensi kebakaran. Dilengkapi sensor sensitif dan alarm cepat, ideal untuk dapur, gudang, dan area berisiko tinggi. Mudah dipasang tanpa kabel untuk keamanan maksimal.

Hanya dapat disambung untuk MCFA Wireless Tonata Aseanware!

Spesifikasi:
Model: TNT-WH1101
Warna: Putih
Spesifikasi Baterai: CR17450 / CR17455
Tegangan Operasional: 3VDC (2.4-3.2VDC)
Lingkungan Operasional: Suhu 0°C - 40°C, Kelembapan ≤ 93% RH
Frekuensi RF: 433MHz (418-448MHz)
Pembelian banyak bisa kontak CS kami.

Jadwal Pengiriman:

*Semua pesanan diproses pada hari Senin - Sabtu
*Pesanan maksimal jam 15.00 akan kami usahakan semuanya terkirim pada hari yang sama.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan