TONATA Warning Light Gas Discharged

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
ColorWhite
Lighting ModeFlashing & Continuous
MaterialSteel
Operating Current (mA)< 65 at 24VDC
Operating Temperature (°C)-10 to 55
Operating Voltage (V)20 to 28 DC
Relative Humidity (%RH)5 to 95, Non-Condensing
Size (mm)300x155x55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ready Stock - Warning Light Gas Discharged

Warning Light Gas Discharged adalah lampu peringatan darurat yang menandakan sistem pemadam gas sedang aktif di dalam ruangan. Lampu ini biasanya ditempatkan di luar pintu ruang server, ruang panel listrik, atau area berisiko lainnya untuk memperingatkan agar tidak memasuki area yang terisi gas pemadam.

Spesifikasi :
Model: TNT-WLG-08
Materials and Colors: Steel, White
Operating Voltage: 20 to 28VDC
Operating Current: < 65mA@24VDC
Operating Temperature: -10C ~ 55C
Relative Humidity: 5 to 95% RH, Non-Condensing
Size: 300mm x 155mm x 55mm
Mode Menyala: Flashing & Continuous

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan