Spesifikasi
| Compatible | 3 to 12 kg |
|---|---|
| Included | Safety Pin |
| Pressure Gauge | Not included |
| Thread Diameter (cm) | 5 |
| Type | Fire Extinguisher Valve (Large Neck) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Ready Stock - Valve APAR M50 Leher Besar / Katup Tabung Pemadam Api 3–12 Kg
Valve / Katup 3–12 Kg M50 (Leher Besar) adalah komponen utama pada tabung APAR yang berfungsi mengatur dan mengontrol keluarnya media pemadam saat digunakan. Katup ini dirancang untuk tabung pemadam kapasitas 3 kg hingga 12 kg dengan standar ulir M50 (leher besar), sehingga memastikan sambungan yang kuat, aman, dan tidak mudah bocor. Cocok digunakan sebagai sparepart pengganti pada APAR powder, foam, maupun jenis lainnya, valve ini membantu menjaga kinerja tabung pemadam tetap optimal dan siap digunakan dalam kondisi darurat.
Spesifikasi:
Model: AKS-100559
Type: Valve APAR (Leher Besar)
Compatible: 3-12 Kg
Include: Safety Pin
Diameter Drat: 5 cm
Pressure Gauge belum termasuk
Pembelian banyak bisa kontak CS kami.
Jadwal Pengiriman:
*Semua pesanan diproses pada hari Senin - Sabtu
*Pesanan maksimal jam 15.00 akan kami usahakan semuanya terkirim pada hari yang sama.
Valve / Katup 3–12 Kg M50 (Leher Besar) adalah komponen utama pada tabung APAR yang berfungsi mengatur dan mengontrol keluarnya media pemadam saat digunakan. Katup ini dirancang untuk tabung pemadam kapasitas 3 kg hingga 12 kg dengan standar ulir M50 (leher besar), sehingga memastikan sambungan yang kuat, aman, dan tidak mudah bocor. Cocok digunakan sebagai sparepart pengganti pada APAR powder, foam, maupun jenis lainnya, valve ini membantu menjaga kinerja tabung pemadam tetap optimal dan siap digunakan dalam kondisi darurat.
Spesifikasi:
Model: AKS-100559
Type: Valve APAR (Leher Besar)
Compatible: 3-12 Kg
Include: Safety Pin
Diameter Drat: 5 cm
Pressure Gauge belum termasuk
Pembelian banyak bisa kontak CS kami.
Jadwal Pengiriman:
*Semua pesanan diproses pada hari Senin - Sabtu
*Pesanan maksimal jam 15.00 akan kami usahakan semuanya terkirim pada hari yang sama.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20Valve%20Leher%20Besar/izP117976683-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
