TONATA Steel Barrier (Pagar Pembatas)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Height (cm)120
Length (cm)200
Pipe Diameter (inch)1.5
Width (cm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ready Stock - Road Barrier / Steel Barrier / Pembatas Jalan Merah Putih

digunakan sebagai alat pengaman untuk mengendalikan lalu lintas atau pejalan kaki. Pagar ini memiliki roda untuk memudahkan mobilitas, sehingga serbaguna untuk manajemen lalu lintas sementara atau keselamatan lokasi konstruksi.

Spesifikasi :
Panjang: 200 cm
Lebar: 45 cm
Tinggi: 120 cm
Diameter pipa: 1,5 inci

Perhatikan:
Kami adalah distributor alat safety perlengkapan safety di jakarta
Barang telah ready stok dengan jumlah yang cukup banyak dan harga yang cukup murah.

Pembelian banyak bisa kontak CS kami.

Jadwal Pengiriman:

*Semua pesanan diproses pada hari Senin - Sabtu
*Pesanan maksimal jam 15.00 akan dikirim di hari yang sama, akan kami usahakan semuanya terkirim pada hari yang sama.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan