TONATA Sound and Light Alarm Bell

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Alarm Sound Type3 sound options; Ambulance; Police Car; Fire Truck (for fire alarm use only)
Flash Light Lifespan (time)≥40.000
Flash Period (s)≤1
Humidity Range (%RH)≤95
Maximum Alarm Sound (dB)≥100 at 1 m
Operating Voltage (V)12 to 24 DC
Temperature Range (°C)-10 to +50
Working Current (mA)≤50 at 24V DC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ready Stock - Fire Alarm Horn Strobe / Fire Alarm Siren

Fire Horn Strobe dapat digunakan di tembok, utility box, atau hydrant box. Produk ini dapat diintegrasikan dengan semua jenis fire alarm panel. Strobe dapat mengeluarkan beberapa pilihan suara dan juga visual cahaya saat terjadi kebakaran.

Spesifikasi :
Model : TNT-FSR001
Temperature Range : -10°C ~ +50°C
Humidity Range : ≤95% RH
Operating Voltage : 12V–24V DC
Working Current : ≤50 mA @24V DC
Flash Period : ≤1.0 detik
Maximum Alarm Sound : ≥100 dB @1 meter
Flash Light Lifespan : ≥40.000 kali
Alarm Sound Type : 3 pilihan suara
Ambulance
Police Car
Fire Truck (digunakan khusus untuk alarm kebakaran)


Dimensions : 154 × 115 × 50 mm
Service Life : 10 tahun

Pembelian banyak bisa kontak CS kami.

Jadwal Pengiriman:

*Semua pesanan diproses pada hari Senin - Sabtu
*Pesanan maksimal jam 15.00 akan dikirim di hari yang sama, akan kami usahakan semuanya terkirim pada hari yang sama

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan