TONATA Selang APAB Karbondioksida

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Compatible9 kg
Hose Diameter (cm)1.7
Hose Length (cm)160
Inner Thread (cm)2 (Inlet)
Nozzle Diameter (cm)4x11.5
Nozzle Length (cm)44.5
Outer Thread (cm)1 (Outlet)
TypeFire Extinguisher Hose CO2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ready Stock - Selang APAB Karbondioksida 9 Kg / Selang CO2 Tabung Pemadam Api


Selang APAB Karbondioksida 9 Kg adalah selang eksternal fleksibel bertekanan tinggi yang berfungsi sebagai perpanjangan dari valve tabung untuk mengalirkan dan mengarahkan gas CO₂ dari sumbernya menuju nozzle atau horn, memungkinkan operator menjaga jarak aman saat memadamkan api di area yang lebih luas atau titik yang sulit dijangkau.


Spesifikasi:
Model: AKS-100098
Type: Selang APAB c02
Compatible: 9 kg
Drat Dalam (Inlet): 2 cm
Drat Luar (Outlet): 1 cm
Diameter Nozzle: 4 x 11,5 cm
Panjang Nozzle: 44,5 cm
Diameter Selang: 1,7 cm
Panjang Selang: 160 cm


Compatible: APAB co2 9 Kg
-TNT-09K
-TNT-900KS
atau yang spesifikasinya sama.


Pembelian banyak bisa kontak CS kami.


Jadwal Pengiriman:
*Semua pesanan diproses pada hari Senin - Sabtu
*Pesanan maksimal jam 15.00 akan kami usahakan semuanya terkirim pada hari yang sama.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan