TONATA Safety Pin Band

Sebelum PPN:
Rp16.900
Spesifikasi
ColorRed
Length (mm)12
Thickness (mm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ready Stok - Tali Karet Safety Pin / Pengait Segel APAR

digunakan sebagai pengait segel pada alat pemadam api ringan (APAR), berfungsi menjaga pin pengaman tetap pada tempatnya agar tidak mudah terlepas, terbuat dari bahan elastis yang kuat dan tahan lama, mudah dipasang serta cocok untuk berbagai jenis APAR di kantor, pabrik, atau kendaraan.

Speksifikasi:
Model: AKS-100082
Panjang: 12 mm
Tebal: 2 mm
Warna: Merah

Jadwal Pengiriman:

*Semua pesanan diproses pada hari Senin - Sabtu
*Pesanan maksimal jam 15.00 akan dikirim di hari yang sama, akan kami usahakan semuanya terkirim pada hari yang sama.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan