TONATA Manual Emergency Button

Sebelum PPN:
Rp70.900
Spesifikasi
Button MechanismPush-turn lock to release
ColorYellow
Height (cm)7.5
Length (cm)7
Weight (g)175
Width (cm)6.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ready stok - Push Button Emergency Stop Manual / Tombol Darurat Manual

Tombol Darurat Manual (Emergency Stop) digunakan untuk menghentikan mesin atau peralatan secara cepat saat keadaan darurat. Berfungsi mencegah kecelakaan, kerusakan, atau bahaya dengan memutus aliran listrik atau sinyal kontrol seketika.

Spesifikasi
Model : TNT-MEB002
Warna: Kuning
Panjang: 7 cm
Tinggi: 7,5 cm
Lebar: 6,5 cm
berat: 175 gram
Mekanisme button : kunci dorong - putar untuk melepaskan

Pembelian banyak bisa kontak CS kami.

Jadwal Pengiriman:
Dari cabang Tangerang

*Semua pesanan diproses pada hari Senin - Sabtu
*Pesanan maksimal jam 15.00 akan kami usahakan semuanya terkirim pada hari yang sama.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait