TONATA Knock Pin

Sebelum PPN:
Rp20.900
Spesifikasi
Bottom Diameter (cm)0.6
Length (cm)4.3
MaterialBrass
Top Diameter (cm)1.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ready Stock - Pentil Valve APAR / Knock Pin Valve APAR Original


Produk ini berfungsi sebagai komponen mekanis pada handle alat pemadam api ringan (APAR) yang bertugas menekan katup utama agar media pemadam dapat keluar dengan lancar saat tuas ditekan.


Spesifikasi:
Model: AKS-100925
Material: Kuningan
Panjang: 4,3 cm
diameter bawah: 0,6 cm
diameter atas: 1,3 cm


Compatible: Valve APAR DCP
AKS-100559
AKS-100074
AKS-100705
AKS-100085
AKS-100031
atau yang spesifikasinya sama.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan