TONATA Katup Karbondioksida Rotate Type

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Compatible7 to 45 kg Co2
IncludedSafety Pin
Thread Size (mm)PZ 27.8 & W 21.8
TypeCo2 Valve (Rotating Type)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ready Stock - Valve APAB Karbondioksida / Katup APAB CO2 Rotate Type


Valve APAB Karbondioksida / Katup APAB CO2 Rotate Type adalah katup putar untuk tabung pemadam kebakaran CO2, berfungsi mengatur aliran gas saat digunakan. Dirancang sebagai bagian penting sistem pemadam kebakaran, memastikan pelepasan CO2 secara cepat dan efektif. Cocok sebagai sparepart atau pengganti untuk berbagai kapasitas tabung CO2, termasuk 7 kg, 9 kg, 25 kg, dan 45 kg, untuk penggunaan di gedung, pabrik, gudang, dan area industri lainnya.

Spesifikasi :
Model: AKS-100132
Type: Co2 Valve (Rotating Type)
Compatible: 7 – 45 Kg Co2
Include: Safety Pin
Thread Size: PZ 27.8 mm & W21.8 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan