TONATA Hydrant Pillar Two-Way Import VDH

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
Body Test Pressure (bar)25
Coupling TypeVDH x VDH
Hydrant Pillar HandleInclude
MaterialCasting Iron & Brass
Maximum Pressure (bar)45
Size (inch)4x2.5x2.5
Working PressureFlange (16 Bar)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ready Stock - Hydrant Pillar Two Way VDH / Import

Berfungsi untuk menyuplai air saat terjadi kebakaran. hydrant pillar two way memiliki dua jalur sebagai output media air dalam sistem fire hydrant. Biasa ditemukan pada area sekitar bangunan, kawasan industri, atau kawasan komersial.

Spesifikasi :
Material : Casting Iron & Brass
Working pressure : Flange (16 Bar)
Body Test Pressure : 25 Bar
Maximum Pressure : 45 Bar
Size : 4" x 2.5" x 2.5"
Tipe Coupling : VDH x VDH
Handle Hydrant Pillar: Include

Pembelian banyak bisa kontak CS kami via chat.

Jadwal Pengiriman:
*Semua pesanan diproses pada hari Senin - Sabtu
*Pesanan maksimal jam 15.00 akan dikirim di hari yang sama, akan kami usahakan semuanya terkirim pada hari yang sama.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan