TONATA Full Body Harness Single Lanyard Big Hook with Absorber

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
AbsorberYes
ColorBlue-Black
MaterialSolid PE Fabric / Hook Iron
Maximum Elongation (cm)76
Maximum Elongation (ft)2 1/2
Recommended User WeightMaximum up to 140 kg
Single HookForging Hook

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ready Stock - Body Harness Single Hook Lanyard / With Absorber / Big Hook Tonata

Body Harness Single Hook Lanyard dengan Absorber dan Big Hook Tonata dirancang untuk melindungi pengguna saat bekerja di ketinggian. Dilengkapi Single hook lanyard dan absorber yang meredam gaya kejut saat jatuh, mengurangi risiko cedera fatal. Desain kokoh dan nyaman membuatnya ideal untuk konstruksi, pemanjatan, dan pekerjaan industri lainnya.

Spesifikasi :
Material: Solid PE Fabric / Hook Besi
Warna: Biru-Hitam
Absorber: Ya
Single hook: Forging HookRekomendasi bobot pengguna: Maksimal hingga 140 kg
Max. Elongation: 2 1/2 FT (76 cm)

Pembelian banyak bisa kontak CS kami.
Jadwal Pengiriman :
*Semua pesanan diproses pada hari Senin - Sabtu
*Pesanan maksimal jam 15.00 akan kami usahakan terkirim pada hari yang sama.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan