Spesifikasi
| Color | Blue-Black |
|---|---|
| Material | Solid PE Fabric / Hook Iron |
| Recommended Weight Capacity (kg) | Up to 140 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Ready Stock - Body Harness Double Hook Lanyard / Big Hook Tonata
Berfungsi untuk alat keselamatan pribadi yang digunakan dalam situasi kerja di ketinggian, seperti pada konstruksi bangunan, pembersihan jendela gedung tinggi, atau kegiatan lain di ketinggian. Full body harness menggabungkan fitur sit harness, untuk menopang pinggul dan kaki bagian atas, dan chest harness, untuk menopang bagian bahu dan dada.
Berikut perbedaan Kegunaan Pada single lanyard dengan Double Lanyard :
- Single Lanyard: Lebih cocok untuk pekerjaan di mana pengguna tidak perlu sering berpindah posisi, atau ketika pekerja berada di satu tempat tetap untuk waktu yang lama, misalnya saat menggunakan lift gondola atau di platform kerja tetap.
- Double Lanyard: Sangat efektif di lingkungan kerja yang kompleks, seperti area konstruksi bertingkat, scaffolding, dan tangga, di mana pekerja sering berpindah posisi dan memerlukan pengamanan yang terus menerus.
Spesifikasi :
Material : Solid PE Fabric / Hook Besi
Warna : Biru-Hitam
Rekomendasi bobot yang dapat menggunakan maksimal sampai 140 KG
Pembelian banyak bisa kontak CS kami.
Jadwal Pengiriman :
*Semua pesanan diproses pada hari Senin - Sabtu
*Pesanan maksimal jam 15.00 akan kami usahakan terkirim pada hari yang sama.
Berfungsi untuk alat keselamatan pribadi yang digunakan dalam situasi kerja di ketinggian, seperti pada konstruksi bangunan, pembersihan jendela gedung tinggi, atau kegiatan lain di ketinggian. Full body harness menggabungkan fitur sit harness, untuk menopang pinggul dan kaki bagian atas, dan chest harness, untuk menopang bagian bahu dan dada.
Berikut perbedaan Kegunaan Pada single lanyard dengan Double Lanyard :
- Single Lanyard: Lebih cocok untuk pekerjaan di mana pengguna tidak perlu sering berpindah posisi, atau ketika pekerja berada di satu tempat tetap untuk waktu yang lama, misalnya saat menggunakan lift gondola atau di platform kerja tetap.
- Double Lanyard: Sangat efektif di lingkungan kerja yang kompleks, seperti area konstruksi bertingkat, scaffolding, dan tangga, di mana pekerja sering berpindah posisi dan memerlukan pengamanan yang terus menerus.
Spesifikasi :
Material : Solid PE Fabric / Hook Besi
Warna : Biru-Hitam
Rekomendasi bobot yang dapat menggunakan maksimal sampai 140 KG
Pembelian banyak bisa kontak CS kami.
Jadwal Pengiriman :
*Semua pesanan diproses pada hari Senin - Sabtu
*Pesanan maksimal jam 15.00 akan kami usahakan terkirim pada hari yang sama.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sabuk%20Harness/TONATA%20Full%20Body%20Harness%20Double%20Lanyard%20Big%20Hook/19P117976045-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
