Spesifikasi
| Fire-resistant Carbon Length (mm) | Less than 20 |
|---|---|
| Heat Radiation Resistance (°C) | 800 |
| Included Items | Jacket & Trousers pemadam, Gloves, Foot protectors, Helmet, Firefighting bag |
| Material | Aluminum foil-coated fiberglass |
| Tear Strength | 350 N |
| Test Result | Passes / Meets Requirements |
| Water Resistance Performance (Pa) | 9000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Ready Stock - Baju Pemadam Api / Fire Fighting Suit Alumunium Tonata
Baju pemadam kebakaran ini dirancang khusus untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap panas tinggi dan percikan api. Terbuat dari bahan aluminium tahan panas yang mampu menahan suhu hingga 800 derajat Celsius, baju ini sangat cocok untuk digunakan dalam situasi kebakaran atau lingkungan berbahaya lainnya yang membutuhkan perlindungan ekstra. Selain itu, baju ini dilengkapi dengan tali penyangga untuk memudahkan pemakaian.
Spesifikasi :
Model : TNT-SWA170 / TNT-SWA174 / TNT-SWA178
Material : Bahan serat kaca berlapis aluminium foil
ketahanan radiasi Panas : 800 °C
Panjang karbon tahan api: Kurang dari 20 mm
Kinerja tahan air: 9000 Pa
Kekuatan sobek: 350 N
Lulus uji: Memenuhi Syarat
kelengkapan : Baju & Celana pemadam, Sarung tangan, pelindung kaki, helm, Tas pemadam
Dimensi ukuran:
L:
Panjang Baju: 70 cm
Lingkar Dada: 116 cm
Panjang Lengan: 59.5 cm
Panjang Celana: 97 cm
Lingkar Pinggang: 98 cm
XL:
Panjang Baju: 74 cm
Lingkar Dada: 120 cm
Panjang Lengan: 61 cm
Panjang Celana: 99 cm
Lingkar Pinggang: 102 cm
XXL:
Panjang Baju: 78 cm
Lingkar Dada: 124 cm
Panjang Lengan: 62.5 cm
Panjang Celana: 101 cm
Lingkar Pinggang: 106 cm
Pembelian dalam jumlah besar dapat menghubungi CS kami.
*Semua pesanan diproses pada hari Senin - Sabtu
*Pesanan maksimal jam 15.00 akan dikirim di hari yang sama, akan kami usahakan semuanya terkirim pada hari yang sama.
Baju pemadam kebakaran ini dirancang khusus untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap panas tinggi dan percikan api. Terbuat dari bahan aluminium tahan panas yang mampu menahan suhu hingga 800 derajat Celsius, baju ini sangat cocok untuk digunakan dalam situasi kebakaran atau lingkungan berbahaya lainnya yang membutuhkan perlindungan ekstra. Selain itu, baju ini dilengkapi dengan tali penyangga untuk memudahkan pemakaian.
Spesifikasi :
Model : TNT-SWA170 / TNT-SWA174 / TNT-SWA178
Material : Bahan serat kaca berlapis aluminium foil
ketahanan radiasi Panas : 800 °C
Panjang karbon tahan api: Kurang dari 20 mm
Kinerja tahan air: 9000 Pa
Kekuatan sobek: 350 N
Lulus uji: Memenuhi Syarat
kelengkapan : Baju & Celana pemadam, Sarung tangan, pelindung kaki, helm, Tas pemadam
Dimensi ukuran:
L:
Panjang Baju: 70 cm
Lingkar Dada: 116 cm
Panjang Lengan: 59.5 cm
Panjang Celana: 97 cm
Lingkar Pinggang: 98 cm
XL:
Panjang Baju: 74 cm
Lingkar Dada: 120 cm
Panjang Lengan: 61 cm
Panjang Celana: 99 cm
Lingkar Pinggang: 102 cm
XXL:
Panjang Baju: 78 cm
Lingkar Dada: 124 cm
Panjang Lengan: 62.5 cm
Panjang Celana: 101 cm
Lingkar Pinggang: 106 cm
Pembelian dalam jumlah besar dapat menghubungi CS kami.
*Semua pesanan diproses pada hari Senin - Sabtu
*Pesanan maksimal jam 15.00 akan dikirim di hari yang sama, akan kami usahakan semuanya terkirim pada hari yang sama.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegah%20Panas/TONATA%20Fire%20Fighting%20Suit%20Alumunium%20(Baju%20Pemadam%20Alumunium)/rdP117975985-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)