Spesifikasi
| Bolt | 2 pcs |
|---|---|
| Bracket | 1 pcs |
| Chain Length (cm) | 35 |
| Color | Silver |
| Handle Length (cm) | 12 |
| Head Diameter (cm) | 1 |
| Head Length (cm) | 3 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Ready Stock - Fire Extinguisher Hammer / Palu Pemecah Kaca Box APAR
Fire Extinguisher Hammer / Palu Pemecah Kaca Box APAR adalah alat darurat yang digunakan untuk memecahkan kaca pelindung pada box APAR atau key box agar kunci dan peralatan di dalamnya dapat segera diakses. Dengan desain ringkas, kokoh, dan dilengkapi rantai pengaman, palu ini memastikan selalu siap dipakai saat dibutuhkan. Kehadirannya penting untuk mempercepat penanganan darurat kebakaran di gedung, pabrik, hingga area publik.
Spesifikasi:
Model: TNT-FEB002
Warna: Silver
Panjang Gagang: 12 cm
Panjang Kepala: 3 cm
Diameter Kepala: 1 cm
Panjang Rantai: 35 cm
Baut: 2 Buah
Bracket: 1 Buah
Berat: 165 Gram
Pembelian banyak bisa kontak CS kami.
Jadwal Pengiriman:
*Semua pesanan diproses pada hari Senin - Sabtu
*Pesanan maksimal jam 13.00 akan dikirim di hari yang sama, akan kami usahakan semuanya terkirim pada hari yang sama.
Fire Extinguisher Hammer / Palu Pemecah Kaca Box APAR adalah alat darurat yang digunakan untuk memecahkan kaca pelindung pada box APAR atau key box agar kunci dan peralatan di dalamnya dapat segera diakses. Dengan desain ringkas, kokoh, dan dilengkapi rantai pengaman, palu ini memastikan selalu siap dipakai saat dibutuhkan. Kehadirannya penting untuk mempercepat penanganan darurat kebakaran di gedung, pabrik, hingga area publik.
Spesifikasi:
Model: TNT-FEB002
Warna: Silver
Panjang Gagang: 12 cm
Panjang Kepala: 3 cm
Diameter Kepala: 1 cm
Panjang Rantai: 35 cm
Baut: 2 Buah
Bracket: 1 Buah
Berat: 165 Gram
Pembelian banyak bisa kontak CS kami.
Jadwal Pengiriman:
*Semua pesanan diproses pada hari Senin - Sabtu
*Pesanan maksimal jam 13.00 akan dikirim di hari yang sama, akan kami usahakan semuanya terkirim pada hari yang sama.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20Fire%20Extinguisher%20Hammer%20with%20Bracket/qdP117975949-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
